栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ねじ込み式キャスター
栃木屋の ストッパーなしねじ込み式キャスター
低床式双輪キャスター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ADC、POM
注文コード
42653372
品番
TCA-T50N12-POM
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。
用途
大型OA機器・測定器等
材質
ADC、POM
質量(g)
256
部品名称
本体、車輪
表面処理
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪