※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 加圧容器
JIS VGビューポート(コバール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42653495
品番
VG150VPK
参考基準価格(税別)
¥456,900
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。
窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
タイプ
C
寸法A(mm)
235
寸法T(mm)
8
寸法H1(mm)
17.4
寸法V(mm)
136
耐熱温度(℃)
350(ビューポート単体)
寸法H2(mm)
12
寸法G1(mm)
185
寸法G2(mm)
175