※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCA-320SR-ARB100 導電アルミホイールキャスター 栃木屋 42653582 TCA-320SR-ARB100 導電アルミホイールキャスター 栃木屋 42653582

導電アルミホイールキャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42653582 品番 TCA-320SR-ARB100
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。
車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
本体部はステンレス製です。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)導電ゴム 形状固定型 質量(g)820 寸法L(mm)- 寸法H(mm)132 用途OA機器・医療機器・電子機器等 材質SUS304、導電ゴム 部品名称本体、車輪 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 表面処理黒色 寸法W(mm)30 ストッパー- 寸法J(mm)t3 寸法P1(mm)- 寸法P2(mm)- 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする