※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の カートリッジフィルター
三商の フィルターホルダー
フィルターホルダーファンネル部
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ガラスフィルターベースタイプ Φ47mm用
注文コード
42653687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合
ガラスフィルターベースタイプ Φ47mm用
容量(mL)
300
胴外径×高さ(mm)
75×123
フランジ外径(Φmm)
57
フランジ内径(Φmm)
37