※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.7×20 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42653746 M2.7×20 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42653746

(+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42653746 品番 M2.7×20
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM2.7 ねじピッチ1.2 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 表面処理茶ブロンズ 頭部形状丸皿 寸法m(mm)(最大)3.1 寸法dk(mm)5.4 寸法k+f(mm)2.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42653737
2019-05-26
用途:
ヨドプリントの貼り付け

通常は釘が使われると思いますが、何かの時に剥がしやすいように、適当な木ネジを探してこの商品にたどり着きました。山の部分に電動ドリルで穴を開けてねじ込みましたが、丸皿ネジは穴を塞ぐと同時に、外面が自然な丸みを帯びるので、仕上がりが綺麗で気に入っています。長さ16mmと20mmをそれぞれ2回目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2305:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする