※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターホルダー90型用部品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合90型共用 注文コード42653757 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,560 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は種別・材質・適合など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1000 適合90型共用 胴外径×高さ(mm)112×162 フランジ外径(Φmm)106 フランジ内径(Φmm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする