曜日別特売
TM-84-3 二段型引出しレール 栃木屋 42653905

TM-84-3 二段型引出しレール 栃木屋 42653905
TM-84-3 二段型引出しレール 栃木屋 42653905

二段型引出しレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)450
ストローク(mm)355
内容量1個注文コード42653905品番TM-84-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。

用途各種OA機器・家電等部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー材質SPCC、POM寸法A(mm)450寸法B(mm)133寸法C(mm)805寸法D(mm)95寸法E(mm)4質量(g/セット)695RoHS指令(10物質対応)対応種類ローラ形ストローク(mm)355レール長さ(mm)450定格荷重(N)215.6(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする