栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42654176
品番
TL-389
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
吸着力(N[kgf])
約26.5[2.7]
用途
計測機器・OA機器・家具・家電等
材質
SPCC、ネオジウム
質量(g)
4
部品名称
ベース、マグネット
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付けには、M3サラ小ねじ又はサラリベットを使用し、また取付パネル側にはΦ5.0のサラ穴加工を施してください。マグネット(磁石)は、特性上衝撃に弱いので、直接接しないようにご使用ください。80℃以上の場所では使用しないでください。