栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 旗蝶番
抜差旗蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
42654964
品番
TH-119-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
寸法B(mm)
90
材質
SUS304
用途
制御盤・車輌・船舶・化学装置等
質量(g)
171.9
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
7