栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 旗蝶番
抜差旗蝶番
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
C2801、C3604
注文コード
42654998
品番
TH-42-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型扉に適した抜差旗蝶番です。
材質
C2801、C3604
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
18
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
3