栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
抜差蝶番
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655052
品番
TH-66-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
重量扉にも対応した抜差蝶番です。E形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
75
材質
SPCC、SWCH
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等
質量(g)
231
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応