※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の ホモジナイザー
三商の ホモジナイザー/破砕機
マイクロホモジナイザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3
注文コード
42655114
品番
RD440912
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。
容量(mL)
3
精度(mm)
クリアランス:0.03〜0.04
寸法(a×b)(mm)
15×72