曜日別特売
TH-160-2R 抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋 42655174

TH-160-2R 抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋 42655174
TH-160-2R 抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋 42655174

抜差蝶番(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42655174品番TH-160-2R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。

用途通信機器・計測機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP質量(g)68.3タイプストッパーなし部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね表面処理バレル研磨操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストッパーは簡易ロック機構です。ストッパーが効いた状態では、引き抜き方向へ、力がかからないようにしてください。特に横使いでの開閉時にはご注意ください。ストッパーが破損するおそれがあります。シャフトが付いている側のヒンジピースを固定側(筐体側、受け側)にしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする