※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の カートリッジフィルター
三商の フィルターホルダー
フィルターホルダー25型用部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(mL)
15
全長(mm)
103
上部外径(Φmm)
34
胴外径(Φmm)
20
フランジ外径(Φmm)
28
フランジ内径(Φmm)
16.5
種別
ファンネル