栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
抜差半月蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42655278
品番
TH-4-2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
39.3
寸法C(Φmm)
2.5
寸法D(mm)
t1
寸法E1(mm)
29
寸法E2(mm)
16.5
寸法F1(mm)
5.4
寸法F2(mm)
14.25
寸法G(Φmm)
(4)
材質
C2801、C3604
用途
OA 機器・通信機器・計測機器等
質量(g)
13
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
2.5
注意
※サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。