栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
抜差半月蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42655314
品番
TH-4-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
31
寸法C(Φmm)
2.5
寸法D(mm)
t1
寸法E1(mm)
20
寸法E2(mm)
14
寸法F1(mm)
5.5
寸法F2(mm)
10
寸法G(Φmm)
(4)
材質
C2801、C3604
用途
OA 機器・通信機器・計測機器等
質量(g)
8
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
3
注意
※サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。