※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
板型ホースバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655375
品番
TM-144SS-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
用途
各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
材質
SPCC
質量(g)
54
表面処理
3価クロメート
締付範囲(mm)
150〜142
RoHS指令(10物質対応)
対応