- 食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 服部 42655534 - 食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 服部 42655534 - 食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 服部 42655534 - 食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 服部 42655534

食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000枚) 注文コード 42655534 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
水分を通さない素材ですので蓋にクリーム等がつかないようにパン屋さんのトレーの上等にご利用頂けます。
印刷面を気にせずご利用頂けるように印刷面の上からシートをもう一枚貼りあわせていますので印刷面が直接商品に触れることはございません。
電子レンジ使用可です。(食品と触れる部分が160℃以下)

寸法(mm)150×150 材質OPP 厚さ(μm)40(20μx2枚貼り合わせ) 耐熱温度(℃)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42655559
2025-06-09
用途:
仕出し弁当
飲食業

洋風弁当がよりおしゃれに見えてかつ衛生的で使い勝手の良いシートでした!また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする