栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
菱型USパチン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42655786
品番
TL-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
シンプルなアームキャッチです。
許容荷重(N[kgf])
90[9.2]
材質
SPCC、SWRM
用途
計測機器・工作機械等
質量(g)
26
部品名称
キーパー、アーム、レバー、ベース
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。