※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42656032
品番
TH-TM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用途に応じて大きさが選べます。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
38
寸法C(Φmm)
2
寸法D(mm)
t1
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
5.5
寸法F1(mm)
13.5
寸法G(Φmm)
5
寸法M(Φmm)
3.3
材質
C2801、C3602
用途
各種機器
質量(g)
10.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
割り数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
1.5