※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.7×10 (+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42656327 M2.7×10 (+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42656327

(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42656327 品番 M2.7×10
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM2.7 ねじピッチ1.2 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 寸法K(mm)2 寸法m(mm)(最大)2.9 寸法dk(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42656363
2023-04-29
用途:
木の組み立て作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

木製の箱などの組み立て作業に使っていますが、薄いステンレス板を木部に取り付けるのに便利良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
42656503
2020-07-14
用途:
ウッドデッキタイルの補修

ホームセンターにはステンレスの丸子ねじが少量しかないため補修用に購入しました
屋外ですのでステンが必須ですね

対象商品:
42656607
2021-02-05
用途:
金物取付
松田スチールワークス 様 (建設業・工事業)

安くても非常に良い物です。また機会があれば購入したいと思います。

対象商品:
42656397
2020-09-04
用途:
金具の固定
教育・研究機関

数十個の木ねじを低価格で買えました。使用感は普通です。品質に問題はありません。

対象商品:
42656397
2017-09-05
用途:
vvfサドル固定時

雨のかからない屋外でのvvf用のサドルを固定するのに購入しました。
少量でもなく大量でもなく、かつ色んな種類を使いたい場合は、この『小箱』の
存在は大いに助かっています。
面倒だとは思いますが、全てのネジ類が小箱販売されると嬉しいです。

対象商品:
42656372
2019-03-14
用途:
木製ベンチの修繕に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

木製ベンチの修繕の為、金具固定に使用しました。磁石にも付かないステンレスでしたので耐久性がありそうです。

対象商品:
42656652
2018-12-11
用途:
器具の取付工事
卸売・小売業

普通のねじなので良くもなく悪くもなく、普通でした。

対象商品:
42656397
2017-12-02
用途:
既設ネジ交換
その他業種

近所のホームセンターや金物屋には、同サイズのものを在庫していなかった。
工事業者は取付の際に、ドリルドライバーのクラッチ機能を使ってネジを締め付けますが、
クラッチ機能が作動する際にドライバー先が跳ねるので、
ネジ頭の締め付け方向がつぶれていることが多い。
そのため、クリーニングの際などに取り外すと、
再締め付けが困難となるので、基本的に取外したネジは交換が必須です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする