※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(黄銅・穴なし)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42656434
品番
TH-TM-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途に応じて大きさが選べます。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
600
寸法C(Φmm)
4
寸法D(mm)
t2
材質
C2801、C3602
用途
各種機器
質量(g)
700
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
割り数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
-