平面ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42656574 品番THA-296-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、プッシュボタンに滑り防止対策を行うことで、操作性を高めました。また、鍵付きタイプのロックにはシャッターを採用し、防塵性を向上させました。

材質ZDC、SPCC、S、SPCE、SUS/ZDC、C3713 用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等 仕様THA-296-2Kは、12時の位置で施錠となり3時の位置で解錠となります。又、いずれもキーの抜差しが可能です。 質量(g)245 部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする