栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
平面ラッチ(1P)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42656617
品番
THA-433-K-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等
材質
ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713
質量(g)
894
部品名称
ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー
表面処理
Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni
キー番号
No.282
RoHS指令(10物質対応)
対応