平面ラッチ(2P)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 注文コード42656635 品番THA-433-1P
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,5984,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 質量(g)874 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni キー番号鍵ナシ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42656653
2023-04-14
用途:
改造時
株式会社タカヨシ 様 (建設業・工事業)

鍵付きで無かったので鍵付きにするために購入しました。サイズ、質感、機能も同等の商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする