栃木屋
栃木屋の ワッシャー・スペーサー
栃木屋の ワッシャー(金属)
栃木屋の スプリングワッシャー
平面扉用止め金具(スプリングワッシャー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42656793
品番
TL-94-3
販売価格(税込)
¥20
販売価格(税別)
¥
18
バスケットに入れる
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
材質
C3604、SPCC、S、C3603
表面処理
Ni、3価クロメート
用途
計測機器・分電盤等
質量(g)
0.9
種類
スプリングワッシャー
部品名称
ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
RoHS指令(10物質対応)
対応