曜日別特売
K40 735 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ 42656854

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

K40 735 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ 42656854
K40 735 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ 42656854

皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番735
735
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
736
737
738
739
740
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
78
780
781
782
783
784
785
786
789
790
791
792
793
794
795
997
998
999
J741
J742
J787
内容量1巻注文コード42656854品番K40 735 2000m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。

番手K40長さ(m)2000色番735材質ポリエステル品種TST構成110dtex 1×3繊度(dtex)370
関連資料:糸見本帳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42656854K40 735 2000m57805704K40 735 2000mK40 735 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ 57805704皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40グンゼ1セット(6巻)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする