※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
共通冷却器リービッヒ 300mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
下部共通
19/38
15/25
19/38
24/40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42657239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
上部共通
19/38
下部共通
19/38
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
30
ゴム止外径(Φmm)
8