曜日別特売
- ペトリーシャーレー 三商 42658526

ペトリーシャーレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法F(mm)15
呼び30
内容量1個注文コード42658526品番-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。

用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般呼び30寸法A(mm)32寸法B(mm)27寸法C(mm)33寸法D(mm)37寸法E(mm)15寸法F(mm)15寸法G(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 骨格筋の筋線維を単離する際に使用
大阪公立大学教育・研究機関

骨格筋から筋線維を単離する作業にこれまで深さのある使い捨てのプラスチックシャーレを使用していたのですが、国内在庫がなかったので今回このガラスシャーレを購入しました。使用に関しては何ら問題なく、単に使用前にオートクレーブするだけの手間なので、今後はこちらに切り替える予定です。

対象商品 : 42658535
2022-04-01
用途: 電極の洗浄用容器
教育・研究機関

安心の品質で,何度もリピートさせていただいております.

対象商品 : 42658526
2021-04-13
用途: 研究試料の解剖
サービス業

思った通りの大きさ、使いやすさで大変満足です。もう少し、高さの低いものがあっても良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする