防水シリンダー錠(インジケーター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42659803 品番TL-399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。

用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P 質量(g)81.9 部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni 最大適合板厚(mm)t8 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防水仕様ではありますが、止め金具には過負荷を掛けないでください。パッキン等の圧縮には別途パチン錠やファスナー等の蓋止めをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする