栃木屋
密閉用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
左付
注文コード
42659968
品番
THA-430-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたステンレス製です。
用途
恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
90
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
52
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
48.6
寸法N(mm)
17.6
寸法P(mm)
6
寸法Q(mm)
19
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
43
材質
SCS13、SUS304、SUS、SCS13
仕様
左付
質量(g)
528
部品名称
ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理
バフ研磨
操作方法
締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)
対応