寸法A(mm)170
寸法B(mm)127
寸法C(mm)45
寸法D(mm)34
寸法E(mm)90
寸法F(mm)70
寸法G(mm)40
寸法H(mm)28
寸法J(mm)52
寸法K(mm)40
寸法L(mm)48.6
寸法N(mm)17.6
寸法P(mm)6
寸法Q(mm)19
寸法S(mm)14
寸法T(mm)43
材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
仕様右付
質量(g)528
部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理バフ研磨
操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)対応