密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)20 仕様右付 注文コード42660038 品番THA-430-4R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法D・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたステンレス製です。

寸法A(mm)110 寸法B(mm)83 寸法C(mm)30 寸法D(mm)20 寸法E(mm)60 寸法F(mm)40 寸法G(mm)30 寸法H(mm)20 寸法J(mm)45 寸法K(mm)32 寸法L(mm)35.2 寸法N(mm)13.2 寸法P(mm)5 寸法Q(mm)14.5 寸法S(mm)10 寸法T(mm)28 材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13 用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等 仕様右付 質量(g)166 部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー 表面処理バフ研磨 操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする