栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
立上がり蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42660083
品番
TH-21-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
厚板の扉等に適した蝶番です。
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
50
寸法C(Φmm)
3
寸法D(mm)
t1.2
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
6
寸法F1(mm)
-
寸法G(Φmm)
3.2
寸法H(mm)
6.3
寸法K(mm)
R0.5
寸法L(mm)
50
材質
C2801、C3604
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
25.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
3.5