※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42660125
品番
M3.8×20
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.1
寸法dk(mm)
7