栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
連動蓋止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42660135
品番
TL-380-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
許容荷重(N[kgf])
196[20]
材質
SUS304、SUS304CSP
用途
一般産業機械・工作機械・ボックス等
質量(g)
130
部品名称
ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー
表面処理
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッキン等の緩衝材をご使用の際は、製品の特性上、アームとキーパーの隙間が狭いため、圧縮代を2mm以下としてください。
商品説明動画
【蓋止め】連動蓋止 TL-380
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった