※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42660213
品番
M4.1×25
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
寸法d(mm)
4.1
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7.6