※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の クロマトグラフィー製品
三商の カラム
バイオカラムフィルター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
42660976
品番
18G1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ18×3
フィルター
G1 ガラスフィルター
適合
バイオカラム Φ18mmタイプ
細孔径
100〜130μ
用途
液体やガス中の粗大粒子等の除去、濾過