※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の クロマトグラフィー製品
三商の カラム
バイオカラムフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
42661003
品番
18G4
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ18×3
フィルター
G4 ガラスフィルター
適合
バイオカラム Φ18mmタイプ
細孔径
5〜40μ
用途
極く細微な粒子の除去、濾過