※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の クロマトグラフィー製品
三商の カラム
バイオカラムフィルター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
42661055
品番
30G4
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ30×3
フィルター
G4 ガラスフィルター
適合
バイオカラム Φ30mmタイプ
細孔径
5〜40μ
用途
極く細微な粒子の除去、濾過