※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42662295
品番
M2.4×16
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.4
寸法d(mm)
2.4
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
生地
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.4