※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42662401
品番
M3.5×25
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
寸法d(mm)
3.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5