※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
20
注文コード
42662541
品番
M4.8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.8
寸法d(mm)
4.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
(最大)4.7
寸法dk(mm)
8.9