※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.2×51 (+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42663056 M4.2×51 (+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42663056 M4.2×51 (+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42663056

(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42663056 品番 M4.2×51
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 長さ(mm)51 材質 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 表面処理ユニクロ
関連資料:(0.12MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42663022
2023-10-28
用途:
メンテナンス作業時

ちょっとビス打ちしたいときに便利。ホームセンターよりたくさん入っていてお得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする