大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)軽天ビスラッパ D=7(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42663065
品番
M3.5×22
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
22
材質
鉄
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(Φmm)
7
表面処理
ユニクロ
寸法d(Φmm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧