※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
振盪三角フラスコ バッフル付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42663076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
容量(mL)
50
種別
三角フラスコ
ゴム栓(No.)
4
口内径(Φmm)
18
最大径×高さH(Φmm×mm)
54×81
注意
※ゴム栓は付属していませんのでご用意下さい。