※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42663083
品番
M3×20
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(Φmm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法d(Φmm)
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧