※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)穴あき木ねじ(皿頭)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
38
注文コード
42663196
品番
M4.5×38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.5
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
38
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
皿