※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 顕微鏡周辺用品
三商の スライドグラス
ガラス血液反応板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42663478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
35×150
厚さ(mm)
5
種別
5ツ穴
穴径(Φmm)
22
穴深さ(mm)
1.6