※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×16 (+)皿木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42663485 M3.1×16 (+)皿木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42663485

(+)皿木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42663485 品番 M3.1×16
販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
ねじの呼びM3.1 寸法P(mm)約1.3 長さ(mm)16 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)2.54 寸法C(mm)約0.25 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2 ねじ径(Φmm)3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45054536
2016-01-11
用途:
外壁留め付け
株式会社吉成産業 様

納期が一ヶ月近く掛かり、翌日には注文が取り消せなかった、この商品は以後注文しない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする